αタンショウスプレー(浸透)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード08399334 品番ALP-TP
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3〜15分放置後洗浄してください。

種別浸透液 使用温度範囲(℃)10〜80 主成分芳香族炭化水素、添加剤 用途探傷検査用浸透液 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番123-0727 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする