αタンショウスプレー(洗浄)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(420mL) 注文コード 08399343 品番 ALP-TC
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。

種別洗浄液 無色透明 質量(g)380 使用温度範囲(℃)0〜60 主成分溶剤 用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。 仕様スプレー後の状態:液状(揮発) トラスコ品番123-0719 容器420mlスプレー缶 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399343
2015-04-02
用途:
浸透探傷検査
建設業・工事業

浸透探傷検査に使いやすいです。
 ただし、6個とか10個セットで箱に入っていないので、多少使い勝手が悪いです。

対象商品:
37704816
2015-10-08
用途:
油汚れの洗浄

継続的に使わせてもらっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする