ALP-SCT αスパッタクリーントーチノズル用 TRUSCO 08399386 ALP-SCT αスパッタクリーントーチノズル用 TRUSCO 08399386 ALP-SCT αスパッタクリーントーチノズル用 TRUSCO 08399386 ALP-SCT αスパッタクリーントーチノズル用 TRUSCO 08399386

αスパッタクリーントーチノズル用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード08399386 品番ALP-SCT
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。
付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。

用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。 仕様スプレー後の状態:固体状(樹脂) トラスコ品番157-9401 容量(mL)420 タイプトーチノズル用 使用温度範囲-20〜40℃ 主成分顔料、樹脂 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399386
2018-11-06
用途:
燃えます

しっかり塗布してしっかり乾燥させてから溶接作業しても燃えます。
一瞬、ギョッとしますがそれだけです。
トーチのスパッタ除去は楽ですね。

対象商品:
08399386
2017-11-26
用途:
溶接
ウイニングラン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他の物を使っていましたが、試しに使ってみるとスパッタが付かなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08399386
2014-12-08
用途:
溶接

スタンダードですね。これ以上でもなく以下でもない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする