ECP-3060-6-GY エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399518 ECP-3060-6-GY エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399518 ECP-3060-6-GY エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399518 ECP-3060-6-GY エンドキャップ (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399518

エンドキャップ (M6)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 グレー 注文コード08399518 品番ECP-3060-6-GY
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はなど26種類から選べます 他の種類を見る

フレーム端面の樹脂キャップ

用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] グレー 質量(g)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
宅配ボックスのベース作成
製造業

両端にこれを装着すると全長がプラス10mmとなる事を忘れてはいけません。

対象商品:
08399545
2024-03-01
用途:
アルミフレームのエンド化粧
菊地勇建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

サクッとハメるだけで、見た目の製品感が上がるので、必要なパーツだと思いました。

対象商品:
08399493
2023-06-29
用途:
シッカリ
その他業種

シッカリハマって、浮もなく綺麗に仕上がります。シルバー塗装して使っています。

対象商品:
08399466
2020-06-24
用途:
アルミフレームの保護
製造業

アルミフレームの切断面は危ないので保護するため取り付けました。しっかり固定されているので簡単には外れることもなく、安全性が向上しました。

対象商品:
08399484
2020-08-11
用途:
アルファフレームに使用
製造業

アルファフレームは社内デモ機に使用しており、問題なく使用出来ました。

対象商品:
08399484
2020-08-05
用途:
車のポールのendに使用
共栄電業社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使い易かったが外す時はややきつい単品使用はできないので注意。

対象商品:
08399484
2019-06-07
用途:
3030アルミフレームに
教育・研究機関

エンドキャップを付けると3030アルミフレームの端で,怪我や周囲への傷などが防げますので,購入すると非常に良いと思います.また,見た目も良くなり,購入した製品に見えます.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする