ECP-5050-8 エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399922 ECP-5050-8 エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399922 ECP-5050-8 エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399922 ECP-5050-8 エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08399922

エンドキャップ (H8)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08399922 品番 ECP-5050-8
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

フレーム端面の樹脂キャップ

用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] ブラック 取付Kタイプ 質量(g)7.2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08399922
2020-06-12
用途:
50×50のアルミ材のキャップ
その他業種

アルミ材は、当店で購入したアルインコのものでしたが、このキャップはスカスカ過ぎて、使いものになりませんでした。メーカーが違ってもイケるんじゃないか…と、詳細の寸法はよく調べずに購入したのがマズかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
08399922
2020-05-14
用途:
角パイプエンド用
製造業

2.3T×50×50の角パイプにぴったりはまりました。見た目もよくホコリや虫も入らないの買って満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
08399938
2020-03-06
用途:
アルミ柱の上部キャップ
有限会社友起創業 様 (建設業・工事業)

アルミ角パイプの柱を設置するにあたり、雨水がはいらないようにキャップした。
接着ずけもしやすく重宝した。

対象商品:
08399922
2019-07-08
用途:
外構作業時
有限会社 茶房風の色 様

アルミの角パイプのエンドキャップとして普通に使用できました。角パイプを横向きで使用する場合には隙間ができる可能性があるのが不安です。
その場合にはもう少し価格が高い物を利用するしかないですね。

対象商品:
08399938
2019-03-21
用途:
支柱
建設業・工事業

サイズもピッタリ、色合いも塗料と合いたいへん満足しました。

対象商品:
08399938
2019-10-03
用途:
門柱の蓋として
不動産業

約34年前の門柱キャップが劣化で壊れたので代用品として注文しました。キャップ内側が合いませんでしたが、接着剤などで取り付けて見た目は満足です。

対象商品:
08399938
2018-11-19
用途:
アルミ柱のキャップとして
株式会社フアラホーム 様

少し遊びが有り過ぎて被せてもガタつきが有り自分で修正した

対象商品:
08399922
2018-02-21
用途:
庇の作成時
農・林・水産業

5センチ角の鉄パイプに被せる蓋として購入、ぴったりで見た目もきれいにできた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする