NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミダイカスト蝶番 (M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08400193
品番
AHS-8080-8-L-BK-BNH
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、表面取付け蝶番
材質
ADC-12
用途
開き扉の蝶番
付属品
FCS-08-18-BK(4ヶ)
セット内容
NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
質量(g)
120
表面処理
アクリル塗装(ブラック)
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応