NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
セット内容
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
注文コード
08400254
品番
AHF-6055-6-L-BNH
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途
開き扉の蝶番
セット内容
APB-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
63
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
100(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応