GJ-MU メリヤスウエス(柔軟タイプ) TRUSCO 08400341 GJ-MU メリヤスウエス(柔軟タイプ) TRUSCO 08400341 GJ-MU メリヤスウエス(柔軟タイプ) TRUSCO 08400341 GJ-MU メリヤスウエス(柔軟タイプ) TRUSCO 08400341

メリヤスウエス(柔軟タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 08400341 品番 GJ-MU
参考基準価格(税別)¥55,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

厳選した最高級メリヤス生地使用。吸水性抜群!!ティッシュ感覚の最高の使用感。柔らかい手ざわり、商品にもキズをつけません。

材質/仕上純綿100%(最高級未使用メリヤス生地) 区分新品 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)350×350 入数(枚)約600(1箱) 用途仕上げ工程や、あらゆる作業に最適の万能タイプ トラスコ品番124-4124 生地の種類メリヤス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-10-25
用途:
アクリル板表面の洗浄時
有限会社IDM GOTO 様

継続使用してましたが、急に素材が劣悪になり残念です。
スムスの手袋の様に滑らかだった素材がごわごわの素材に。
なんの告知もなかったので、びっくりしました。
もとの素材にもどしてほしいです。
よろしくお願いいたします。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする