NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミ押し出し蝶番/抜き差しタイプ (M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08400342
品番
AHF-6075-8-L
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
セット内容・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途
開き扉の蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
85
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応