TRUSCO
TRUSCOの ウエス
TRUSCOの 布ウエス
TRUSCOの 新品布ウエス
万能ウエス(12枚入タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08400366
品番
P-GJ-TU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,634
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
純綿100%タオル地(2枚折縫製加工)。
洗濯して再利用も可能です。
美しい仕立てのバージンタオル地。
耐久性抜群の2枚折縫製だからあるゆる作業に最適!
用途
自動車工場、ガソリンスタンドなど、あらゆる現場でも便利に使用出来ます。
仕様
1枚/約34g、袋入り(0.4kgタイプ)
トラスコ品番
215-3581
寸法(mm)
290×200
材質/仕上
純綿100%(タオル地)
質量(kg)
0.4
入数
1袋(12枚入)
生地の種類
綿100%