TOC-5090 オイルキャッチャーフロアタイプ TRUSCO 08400454 TOC-5090 オイルキャッチャーフロアタイプ TRUSCO 08400454 TOC-5090 オイルキャッチャーフロアタイプ TRUSCO 08400454 TOC-5090 オイルキャッチャーフロアタイプ TRUSCO 08400454

オイルキャッチャーフロアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード08400454 品番TOC-5090
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

飛散油、床油、靴底油を高性能吸着する3層構造ニードルパンチ仕上げ。
表層は油を吸い込み、摩擦に強く、作業場を明るくするグリーン層、中心層は油吸着に優れた天然ウール層、裏層は摩擦滑り防止層。

対応オイル 用途オイル用。工場出入り口、機械周り、通路に 仕様油吸収量(L/枚):1.8 トラスコ品番283-3620 厚さ(mm)7 材質/仕上表:ポリエステル、中:ウール、裏:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)9 サイズ(mm)500×900
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする