NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミ押し出し蝶番/内入れタイプ (M4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08400543
品番
AHC-4060-4-L
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、内面取付け蝶番
材質
A6N01S-T5
質量(g)
46
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
100(2ヶ使用時)
用途
開き扉の蝶番
RoHS指令(10物質対応)
対応