YHCM-C 薬用ムース状ハンドクリーム TRUSCO 08400576 YHCM-C 薬用ムース状ハンドクリーム TRUSCO 08400576

薬用ムース状ハンドクリーム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(180mL) 注文コード08400576 品番YHCM-C
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今までにない、全く初めてのハンドクリームで、ポンプを押すとボリュームのあるムース状となって出てくるので、手洗い後に簡単に使えます。
薬用成分・グリチルリチン酸ジカリウム配合で、手荒れを防ぎ、皮膚を保護します。
伸びがよく、手肌にスーっと馴染みます。
全て、安全性の高い化粧品原料を使用しています。

成分
成分:界面活性剤、油分(炭化水素)、乳化助剤、保湿剤、防腐剤、血行促進剤
天然保湿剤アロエエキス・カモミールエキス・ローズマリーエキス、コメヌカエキス(オリザノール)配合。
容量(mL)180 摘要袋入詰替 質量(g)200 用途工場、ガソリンスタンド、飲食店、病院、オフィスなど各種事業所のほか、一般家庭用。 トラスコ品番222-9170 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08400576
2024-04-02
用途:
ハンドクリーム詰め替え用
電気・ガス・熱供給・水道業

間違えて詰め替え用をかってしまいまして。あわててポンプをさがしています。

対象商品:
08400576
2022-01-04
用途:
水を使う作業の前
師定株式会社 様 (卸売・小売業)

使った後のなじみ感、さらっとしてて、今まで使っていたハンドクリームよりも使いやすくて、手の水荒れがなくて良かったと思います。泡なので少量で全体になじむのも良かったと思います。

対象商品:
08400576
2021-05-12
用途:
手荒れが気になりだしたので
卸売・小売業

匂いが昔、小学校で使っていた床用ワックスによく似ています。使用感は初め、ぬるっとしますが、手荒れが少し改善したような気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
08400567
2013-02-15
用途:
普段使いです

・いちいちキャップを開ける手間が無く、ワンプッシュでクリームが出るので、簡単便利です。
・ギタギタしないので、良い感じです。
・少々香りが強い気がします。1時間くらいで気にならなくなる程度になりますが、手につけるので、もう少し柔らかい香りであればキャップを開けるのが苦手な高齢者やネイルが気になるお姉さんにも良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする