曜日別特売
PS-03 αマルチクリーナーエコ TRUSCO 08400646

PS-03 αマルチクリーナーエコ TRUSCO 08400646
PS-03 αマルチクリーナーエコ TRUSCO 08400646
PS-03 αマルチクリーナーエコ TRUSCO 08400646

αマルチクリーナーエコ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(3L)
内容量1本(3L)注文コード08400646品番PS-03
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。
泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。
香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。
高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。

用途機械、自動車部品などの油汚れに。
希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。
成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤pH値11.3(アルカリ性)液性水溶性トラスコ品番215-1031質量(kg)3.2容量(kg)3液色緑色(透明)危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08400646
2018-06-12
用途: 自動車整備に
青木自動車自動車・二輪車・自転車関連業

油汚れ落ちは最強ではありませんが、使用する箇所を選んでいます。
ルームクリーニングの際に希釈して使用しています。タバコヤニとシートのシミ取りインパネの汚れなどは、きれいに落ちました。臭い取りにも効果ありました。
水切れが良いので、何時までもヌルヌルしないのが、気に入ってます。手荒れも無いようです。

2が参考にしています
対象商品 : 08400664
2015-09-10
用途: バイク 全体の洗浄

エコ商品が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする