αマルチクリーナーエコ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 08400655 品番 PS-20
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。
泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。
香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。
高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。

用途
機械、自動車部品などの油汚れに。
希釈倍率:原液〜10倍に希釈して使用。
成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤 pH値11.3(アルカリ性) 液性水溶性 トラスコ品番215-1049 質量(kg)21.2 容量(kg)20 液色緑色(透明) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08400646
2018-06-12
用途:
自動車整備に
青木自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

油汚れ落ちは最強ではありませんが、使用する箇所を選んでいます。
ルームクリーニングの際に希釈して使用しています。タバコヤニとシートのシミ取りインパネの汚れなどは、きれいに落ちました。臭い取りにも効果ありました。
水切れが良いので、何時までもヌルヌルしないのが、気に入ってます。手荒れも無いようです。

2人が参考にしています
対象商品:
08400664
2015-09-10
用途:
バイク 全体の洗浄

エコ商品が気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする