TC-RC180 落書きクリーナー TRUSCO 08400725 TC-RC180 落書きクリーナー TRUSCO 08400725

落書きクリーナー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード08400725 品番TC-RC180
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。
油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。
天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)

用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落とし トラスコ品番275-6536 容量(mL)180 使用温度範囲室温、エアゾールタイプ(霧状) 主成分界面活性剤

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-25
用途:
油性マジックのクリーナーとして

長年エコチェック洗浄液を購入していました
とても高価ではありましたが、よく落ちるので使用していました
取扱い終了になってしまい、いろいろ試した結果このクリーナーにたどりつきました
内容量は少なめですが、だいぶお安いししばらく使ってみようと思っています

対象商品:
08400725
2018-12-21
用途:
油性のマジックで書いたものを消す
製造業

古いものを落とそうとしましたが、樹脂の中に含浸していたようで完璧には落ちませんでした。
しかし、表面の塗料はすぐに分解できましたので、普通は大丈夫の様です。

1人が参考にしています
対象商品:
08400725
2018-11-27
用途:
車のボデイに付着したペンキの除去作業

やや時間がかかりましたが、きれいによく除去できました。

対象商品:
08400725
2020-10-26
用途:
油性マジックを消ししたいとき
その他業種

布素材に付いた油性マジックを消すために購入しました。
ガラス製品には使えるそうですが、布製品には特に表記がなく
ちゃんと調べなかった自分が悪いのですが
これから買おうとする方のために★3つです。

対象商品:
08400725
2017-05-29
用途:
プラスチック部品の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

ボールペンやマジック、こびりついた機械油の汚れはきれいに落ちます。ポリエチレンは傷めません。しかし古いガムテープの糊は落ちませんでした。その目的にはブレーキークリーナのほうがよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする