ジャプピカ天然粉せっけん5kG

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード08400761 品番JPN-5
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

天然油脂から作った、人と自然にやさしい洗濯用天然粉せっけんです。
せっけんは、生分解性が大変良好なので、河川や海などの環境にもやさしくなっています。
せっけん分の中でも特に洗浄力の強い部分を使っているので、せっけんなのに高い洗浄力を発揮します。
100%天然油脂を使用しているので、衣類を自然の白さでふっくらやさしく洗いあげます。
蛍光増白剤を配合していませんので、きなりの木綿にもご利用頂けます。

用途
一般衣料、タオルなど(綿、麻、合成繊維)。
使用量のめやす:45g/水30L
液性弱アルカリ性(標準使用量における液性) 成分脂肪酸ナトリウム、炭酸ナトリウム トラスコ品番175-9264 形状粉状 容量(kg)5 容器箱(ポリ袋入り) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08400761
2014-06-12
用途:
アウトドアウェア―・作業着・タオル等の洗濯

アウトドアウェア―(ゴアテックス)の洗濯をする為、天然成分の粉せっけんを探していた所、この商品を見つけ購入。1箱使いきるところですが、問題無く使えています。今回、2箱目を購入しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする