NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 平蝶番
アルミ押し出し蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08401103
品番
AHS-68-BNHS
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
M6規格-M8規格接続用蝶番
用途
開き扉の蝶番
セット内容
CSWS-06-15、CSWS-08-20、NSMS-06-6、NSMS-08-8、NH-06-GR、NH-08-GR(各2ヶ)
材質
A6N01S-T5
質量(g)
75.2
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応