TRUSCO
TRUSCOの ストレッチフィルム
TRUSCOの 手巻き用
ストレッチノンコア(無紙管) 18ミクロン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
注文コード
08401233
品番
TSF18-300E
参考基準価格(税別)
¥16,030
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
使い終わった後、従来紙管はゴミになるため、紙管をなくしました。
ケース内の合紙をなくしました。
幅(mm)
500
長さ(m)
300
厚さ(μm)
18
トラスコ品番
253-8121
材質/仕上
ポリエチレン
質量(kg)
14.4