NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番・ヒンジ
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 蝶番
NIC(エヌアイシ・オートテック)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08401514
品番
AHS-04-[200/300]-BNHS
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、長蝶番
用途
開き扉の蝶番
セット内容
FCSS-04-10、NSMS-04-4、NH-04-GR(各6ヶ)
材質
A6063S-T5
長さ(mm)
200〜300
質量(g)
長さ×0.311+5
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
許容荷重(N)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
サービス分類
オーダー・加工
注意
※長さは1mm単位で注文をお願いします
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750