GJ80BT-50N しめしめ80用ベルト(白) TRUSCO 08402091 GJ80BT-50N しめしめ80用ベルト(白) TRUSCO 08402091 GJ80BT-50N しめしめ80用ベルト(白) TRUSCO 08402091 GJ80BT-50N しめしめ80用ベルト(白) TRUSCO 08402091

しめしめ80用ベルト(白)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08402091 品番GJ80BT-50N
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
セット内容ベルト8mm×50m 1ヶ (白) 破断強度(kg)75 摘要ベルトのみ トラスコ品番213-0084 質量(g)690 ベルト幅(mm)8 長さ(m)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08402091
2017-06-28
用途:
梱包

特に可も不可もなく、普通に使用しています。価格がもっと安ければ良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする