TRUSCO
TRUSCOの 小型結束機
TRUSCOの 小型結束機本体
手締め結束ベルト しめしめセット
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
08402107
品番
GJ60HS-75N
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
フリーサイズに結束でき、ベルトが長尺のため結束しやすくなっています。
66ナイロン樹脂で簡単に結束できます。
総質量約1kgのため、持ち運びも容易です。
用途
梱包、荷造り。
太物ケーブル(ラックの固定)の結束。
土木関係(結束埋設)、建設現場での結束作業。
パイプ類の束ね、シートの固定。
トラスコ品番
213-0041
セット内容
ベルト(GJ60BT-75N)、クリップ(GJ60CB-400N)
材質
ベルト・クリップ:ナイロン66
幅(mm)
6
質量(kg)
0.99
色
白
摘要
セット
長さ(m)
75
破断強度(kg)
40
仕様(適合温度範囲℃)
-20 〜 80
質量(kg/セット)
0.99