R-1220N ナイロンロープ TRUSCO 08402545 R-1220N ナイロンロープ TRUSCO 08402545 R-1220N ナイロンロープ TRUSCO 08402545

ナイロンロープ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 08402545 品番 R-1220N
参考基準価格(税別)¥8,590 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。

太さ(Φmm)12 長さ(m)20 材質ナイロン 質量(kg)1.71 種類3ツ打 包装形態バンド掛巻 用途屋外現場での使用 トラスコ品番511-2729

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:461

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
二連梯子の替えロープに。
サービス業

伸縮性がありすぎ、キンクもできやすく、失敗‥ポリエステルロープの方が良かったのかと交換して、実際に梯子を伸長してから気がつきました(遅いですが…)
自身の選択がいけなかったのですが、「二連梯子 替えロープ」で検索してみたところ、こちらのロープがヒットした上に、手持ちの二連梯子が直径6mm程度のロープであったため、安易に購入した自身に猛省です。
残ったロープは草刈り用の手袋の紐にしておりますが、小物の紐には最適でした。
劣化した二連梯子だったせいか、購入前に劣化したロープの直径をノギスで測りましたが、アテにはなりませんでした。
やはり早めにロープは交換すべきとの教訓です‥

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-06-05
用途:
建設作業現場
株式会社横河ブリッジ 様 (建設業・工事業)

翌日に届いたので良かった。
梱包もきちんとしていました。

対象商品:
08402581
2022-09-13
用途:
野菜の支柱の耐風補強作業
運輸・通信業

柔軟性、耐候性もあり、海岸地帯の強風にも耐えています。

2人が参考にしています
対象商品:
08402615
2022-03-25
用途:
荷降ろし

想像以上に柔らかくて取り回しやすかった。
もともとオーバースペック気味を選択したので、強度は心配していない。

1人が参考にしています
2022-02-04
用途:
いろいろな作業に

よくホームセンターで売っているオレンジ色のトラックロープに比べて強いのにしなやかなのでクセが付きません。またケバケバもあまりでません。とても気に入りました。

対象商品:
08402597
2020-09-30
用途:
ブルーシートの取付
教育・研究機関

屋外で使うため水に強いことを期待して購入。耐久性はこれからの使用次第だが、しなやかなで安価であるので、とりあえず満足している。

対象商品:
08402581
2020-10-14
用途:
みかんの木の枝の広がりを縛ってまとめる紐として
林田総合保険事務所 様 (金融・保険業)

ミカンの木の枝が丈夫なので強めのロープで安心固定するのに使った

対象商品:
08402606
2020-01-31
用途:
荷揚げ作業

思ったより細かった気がします。長さを選択できたら最高、切り売り1m単位で。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする