NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
ステンレス蝶番/抜き差しタイプ (M4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
08403185
品番
DHF-4050-4-L-BNHS
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
M4規格、ステンレス抜き差し蝶番
用途
開き扉の蝶番
セット内容
CSS-04-08、NSMS-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
材質
SUS304 真鍮[Pb Free]
質量(g)
62
表面処理
鏡面バフ研磨
許容荷重(N)
150(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応