ステンレス蝶番 (M6)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08403255 品番 DHS-5065-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

M6規格、ステンレス蝶番

材質SUS304 質量(g)86 表面処理鏡面バフ研磨 許容荷重(N)200(2ヶ使用時) 用途開き扉の蝶番 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-18
用途:
3030のアルミフレームで作る蓋つきの箱
株式会社エヌテック 様 (卸売・小売業)

穴の位置が丁度良いものがなかなかなくこちらを購入。
問題なく使えるんだけど少しゴツいので何種類か出して欲しい。

対象商品:
08403255
2023-12-12
用途:
ワン子用ゲージの扉の向きを変更するのに使いました。

とてもしっかりした作りで1つでも充分過ぎるくらい頑丈でしたが、1つではやっぱり不安なので、プラスチックの蝶番を足しました。とても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする