曜日別特売
DHS-5065-6-BNHS ステンレス蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08403264

DHS-5065-6-BNHS ステンレス蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08403264
DHS-5065-6-BNHS ステンレス蝶番 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック) 08403264

ステンレス蝶番 (M6)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード08403264品番DHS-5065-6-BNHS
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

M6規格、ステンレス蝶番

用途開き扉の蝶番セット内容CSS-06-12、NSMS-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)材質SUS304質量(g)86表面処理鏡面バフ研磨許容荷重(N)200(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: 3030のアルミフレームで作る蓋つきの箱
株式会社エヌテック卸売・小売業

穴の位置が丁度良いものがなかなかなくこちらを購入。
問題なく使えるんだけど少しゴツいので何種類か出して欲しい。

対象商品 : 08403255
2023-12-12
用途: ワン子用ゲージの扉の向きを変更するのに使いました。

とてもしっかりした作りで1つでも充分過ぎるくらい頑丈でしたが、1つではやっぱり不安なので、プラスチックの蝶番を足しました。とても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする