NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403273
品番
DHS-3239
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス挟み込み蝶番
推奨締結部品
M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)
M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
用途
開き扉の蝶番
付属品
十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼)
材質
(1〜3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304]
質量(g)
本体:20 専用ブラケット:54
表面処理
(1〜3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨
許容荷重(N)
扉荷重40以下用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります