NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
アンカーブラケット/L型 (M6)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
推奨締結部品
CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)
注文コード
08403298
品番
ANCBK-3060L
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
推奨締結部品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンカー固定対応ブラケット
用途
フェンス固定アンカー用
材質
SS400
質量(g)
687
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CSW-06-18、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)