NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レベリングフットベース (M4)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403343
品番
LFA-2040-4
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途
レベリングフット用
材質
A6063S-T5
質量(g)
19
表面処理
アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-04-10(2ヶ)もしくはCSS-04-10(2ヶ)