NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レベリングフットベース (M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403587
品番
LFBC-8080-8
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途
レベリングフット用
材質
SS400
質量(g)
658
表面処理
三価クロメート
厚さt(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-08-20(3ヶ)