NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レベリングフットベース (M6/M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403648
品番
LFB-S68
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
推奨締結部品
M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)
M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
用途
レベリングフット用
材質
SS400
質量(g)
652
表面処理
三価クロメート
厚さt(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります