NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
レベリングフット取付ブラケット (M4)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403657
品番
ABLH-4020-4-LB
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途
レベリングフット用
適合
(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08
材質
A6063S-T5
質量(g)
25
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)