NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
レベリングフット取付ブラケット (M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403666
品番
ABLH-6030-6-LB
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途
レベリングフット用
適合
(レベリングフット)LFNS-12
材質
A6063S-T5
質量(g)
88
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)