NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ブラケット
レベリングフット取付ブラケット (M8)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403675
品番
ABLH-8040-8-LB
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
M8規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット
用途
レベリングフット用
適合
(レベリングフット)LFNS-12
材質
A6063S-T5
質量(g)
206
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-08-25、NSMS-08-8、NH-08-GR(各2ヶ)