NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
ゴムクッション (M4)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403684
品番
GOM-04
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途
ベースクッション
材質
(1)SBR (2)SUS304
色
ブラック
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
CS-04-12(1ヶ)