TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの ワゴン部品
ステンレスワゴン用 ナイロンウレタンキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403692
品番
STD-75NUS
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サビに強く耐蝕性抜群。
材質/仕上
組立式
SUS304、430の2種を用意
本体:ステンレス製
キャスター:スチール金具電着塗装ナイロンポリウレタン製
質量(g)
425
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ねじ
M12
トラスコ品番
510-1310