NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レベリングフット (M4/M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403693
品番
LFP-08
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
レベリングフットベースに対応
用途
レベル調整用
材質
(1)軟鋼線材[SWRM] (2)ナイロン[PA]
色
シルバー
質量(g)
20
許容荷重(N)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応