NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レベリングフット (M4/M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403702
品番
LFN-08
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
レベリングフットベースに対応
用途
レベル調整用
材質
(1)SS400 (2)クロロプレンゴム[CR]
色
ブラック
質量(g)
80
許容荷重(N)
2500
RoHS指令(10物質対応)
対応