NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レベリングフット (M4/M8)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(1)SUS304 (2)アルミニウム合金[AL]
注文コード
08403718
品番
LFNF-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
レベリングフットベースに対応
用途
レベル調整用
材質
(1)SUS304 (2)アルミニウム合金[AL]
色
シルバー
質量(g)
52
許容荷重(N)
1500