NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レベリングフット (M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403727
品番
LFP-06
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レベリングフットベースに対応
材質
(1)軟鋼線材[SWRM] (2)ナイロン[PA]
色
シルバー
質量(g)
11
許容荷重(N)
600
用途
レベル調整用
RoHS指令(10物質対応)
対応