NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レベリングフット (M6)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403745
品番
LFNF-06-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,220
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
レベリングフットベースに対応
材質
(1)SUS304 (2)アルミニウム合金[AL]
色
シルバー
質量(g)
29
許容荷重(N)
1000
用途
レベル調整用