NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レベリングフット付キャスター/ボルトタイプ (M6/M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:ナイロン[PA] 車輪:エラストマー[TPE] 1.SS400相当 2.SS400相当
注文コード
08403815
品番
CLB-120U
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター、レベリングフット一体型
用途
移動&レベル調整
材質
本体:ナイロン[PA] 車輪:エラストマー[TPE] 1.SS400相当 2.SS400相当
色
本体:ブラック 車輪:グレー
質量(g)
430
表面処理
(1)三価クロメート (2)三価クロメート
許容荷重(N)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レベリングフットは転がり防止用です