NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
レベリングフット付キャスター/プレートタイプ (M6/M8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403833
品番
CLP-60
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キャスター、レベリングフット一体型
用途
移動&レベル調整
材質
本体:ナイロン[PA] 車輪:ナイロン[PA] 1.SS400相当 2.SPCC
色
本体:ブラック 車輪:ブラック
質量(g)
300
表面処理
(1)三価クロメート (2)三価クロメート
許容荷重(N)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レベリングフットは転がり防止用です