NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
アンカープレート/レベリングフット付キャスター用 (M6/M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403858
品番
CLAP-60
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
普通鋼[SPCC]
質量(g)
60
表面処理
三価クロメート
仕様
CLP-60(レベリングフット付キャスター)用
用途
アンカー固定用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカープレート使用時はゴム座が使用できません