NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
キャスター/Φ100プレートタイプ (M6/M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403894
品番
C-100RS
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
キャスター
付属品
CSW-10-15(4ヶ)
材質
(1)ウレタンゴム[U] (2)SS400
質量(g)
1208
表面処理
(2)三価クロメート
許容荷重(N)
1020
タイプ
自在(ストッパー付)
用途
移動用
RoHS指令(10物質対応)
対応