NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403912
品番
LFCB-S68
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
キャスター
推奨締結部品
M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)
M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
用途
移動用
材質
SS400
質量(g)
1049
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※C-100RS、C-100F(キャスター)用
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります