NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
キャスター/Φ100ボルトタイプ (M6/M8)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08403928
品番
C-100ES
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
キャスター
材質
車輪:ゴム 本体:SUS304
色
車輪:ブラック
質量(g)
613
許容荷重(N)
500
用途
移動用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※自在(ストッパー付) ※レベリングフットベースM6/M8タイプに取付可能