NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
キャスター (M6)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403946
品番
C-30
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
キャスター
用途
移動用
材質
(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400
形状
自在車S
質量(g)
65
許容荷重(N)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応