NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
キャスターユニット (M4/M6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08403964
品番
CU-80
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
キャスター、レベリングフット一体型
推奨締結部品
M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)
M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
用途
移動&レベル調整
材質
(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)
545
許容荷重(N)
686
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※M4フレーム使用の場合、M6フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります