※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SES-33S 棚板(ステンメッシュ) TRUSCO 08403972 SES-33S 棚板(ステンメッシュ) TRUSCO 08403972

棚板(ステンメッシュ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08403972 品番 SES-33S
参考基準価格(税別)¥19,240 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
等分布荷重(kg)250 W1800は120 寸法(mm)900×300 質量(kg)3.1 トラスコ品番231-0686

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする